Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unimed Knopfkanüle Sterilisierbare Kanüle 1,2x60 mm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-034002
Hersteller:
     Unimed
Herst.-Nr.:
     21082-12060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Kanüle
Kanülen

Knopfkanüle 

Die Medizinischen Nadeln von von Unimed werden in bewährter Qualität geliefert. Die Knopfkanülen finden auch Verwendung als Saugkanüle, als Wundreinigungskanüle oder zum Auftragen von Pasten.

Produktinformationen zur Knopfkanüle

  • Knopfkanüle mit Luer-Lock-Ansatz
  • Wiederverwendbare Kanüle aus Edelstahl mit Metall-Ansatz
  • Abmessungen Ø 1,20x60 mm
  • Spezialkanüle in gerader Ausführung

Nadeln, Verbinder, Hähne werden nicht in sterilem Zustand geliefert. Reinigungsanleitung und Sterilisationsverfahren in der Anlage Produkt-PDF.



Weitere Informationen:
Maße:
1,2x60 mm
Form:
gerade
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kanüle, Standardkanüle, Knopfkanülen, knopfkanüle unimed 1,20 x 60 mm, injektions kanüle, 1,2mm injektions-kanüle, Mehrwegkanüle, Spezialkanüle, Wundreinigungskanüle, Pflegebedarf, Wundversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
9166106V
ab € 14,22*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
2230113
ab € 42,16*
Sonstiges
B. Braun
4665635
ab € 7,37*
Sonstiges
Servoprax
G5 0088
ab € 4,35*
Sonstiges
Meditrade
1221SI
ab € 2,95*
Sonstiges
Bode Chemie
9811290
ab € 4,40*
Sonstiges
Meditrade
00990D
ab € 3,76*
Sonstiges
B. Braun
18707
ab € 3,25*
Sonstiges
NOBAMED
974118
ab € 1,23*
Sonstiges
Smith & Nephew
66047717
ab € 71,01*
Sonstiges
Servoprax
H8 1525260
ab € 12,33*
Sonstiges
B. Braun
8728844F-06
ab € 0,61*
Sonstiges
ZVG
12104-00
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.