| |
|
| Artikel-Nr.: 619-52321 Herst.-Nr.: SH52321 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gesamtbreite 72 cm. Gesamtgewicht 37,9 kg.Ob in der Heimpflege oder in der Klinik, robust konstruiert und hervorragend ausgestattet bietet der Triton höchsten Komfort und Vielseitigkeit. Mit seiner ergonomisch geformten Rückenschale, seiner stufenlos verstellbaren Rückenlehne, der Sitztiefeneinstellung, winkelein- und festellbaren Fußrasten qualifiziert er sich zum Allroundtalent in der Pflege. Sitzkantelung und Rückenlehne mittels Gasdruckfeder stufenlos verstellbar. Kopfstütze 3-teilig einstellbar. Seitenpelotten wegschwenkbar, abnehmbar. Beinstützen waagerecht verstellbar, Längenausgleich. Kniepelotten. Wadenpolster. Fußplatten winkelverstellbar. Seitenteile höhenverstellbar, abnehmbar, tiefeneinstellbar mit Armauflage. PU-Bereifung. Antriebsrad 24" x 1.3/8" inkl. Steckachse. Lenkrad 7". Antikipp-Rollen. Passive Beleuchtung. Technische Daten: Sitztiefe 42 bis 48 cm. Sitzhöhe 52 cm. Sitzwinkel einstellbar 0° bis 15°. Rückenverstellung -3° bis 43°. Schiebegriffe höhenverstellbar 85 bis 102 cm. Gesamthöhe ohne Kopfstütze 102 cm. Gesamtlänge inkl. Fußstützen 115,5 cm, ohne Fußstützen 83 cm. Belastbarkeit 125 kg. Sitz- und Rückenbezug Dartex grau, Rahmen silbermetallic. VE 1 Stück.* Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 18.50.02.7047 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl |
| | |
| |