| |
|
| Artikel-Nr.: 537-033413 Herst.-Nr.: 363526 EAN/GTIN: 4250629310516 |
| |
|
| | |
| Matratzenauflage mit Fell Zur Dekubitus-Vorbeugung ist die Matratzenauflage mit Fell sehr gut geeignet. Der Patient kann angenehm liegen. Produktinformationen zur Fellauflage - 1 Matratzenauflage mit Fell 90 x 170 cm
- Zur sanften Druckentlastung
- Rückseite mit Anti-Rutsch-Beschichtung
- 100 % Polyester
- Florhöhe 24 mm
- Waschbar bis 95 °C und trocknerfest
- Sterilisierbar bis 130 °C
Weitere Informationen: | | Maße: | 90 x 170 cm | Textilkennzeichen: | 100% Polyester | PZN: | 10075499 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weichlagerungs-Betteinlage, Antidekubitus Fell, Antidekubitusfell, Dekubitus Fell, Dekubitusfell, Fellauflage, Bettauflage, Bettauflagen, Matratzen-Topper, Matratzentopper, antidekubitus auflage, Anti-Dekubitus, Dekubitus, Fell, Felldecke, Bettdecke, Pflegebedarf |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 34,38* | € 46,52* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,22* | € 64,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|