| |
|
| Artikel-Nr.: 537-033391 Herst.-Nr.: 363462 EAN/GTIN: 4250629310912 |
| |
|
| | |
| Reise-Nackenkissen aufblasbar Gesund und bequem Reisen - das aufblasbare Nackenkissen kann in der Handtasche mitgenommen werden und ist schnell einsetzbereit. Produktinformationen zum Nackenkissen - 1 Nackenkissen beige
- Platzsparender Reisebegleiter mit Tasche
- Kunststofffolie mit Velours-Beschichtung
- Handwäsche möglich
- Maße ca. 26 x 24 x 9 cm
- Gefaltet ca. 16 x 12 cm
Weitere Informationen: | | Farbe: | beige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kopfhörnchen, Kissen, Nackenkissen, Reisekissen, Schlafkissen, Luftkissen, Hörnchenkissen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,18* | € 6,87* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,88* | € 9,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|