Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkmeister Kryotherm Granatapfelkern-Kissen groß 55 x 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033050
Hersteller:
     Werkmeister
Herst.-Nr.:
     880446
EAN/GTIN:
     4048486134662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kissen
Körner-Kissen
Körnerkissen
Wärme-Kissen

Kryotherm Granatapfelkernkissen

Der herrlich fruchtige Duft der Granatapfelkerne ist dezent und exotisch. Die Wärme wird von den Granatapfelkernen schnell aufgenommen und gleichmäßig und anhaltend abgegeben. Die Kissen mit weichem Mikrofaserbezug liegen durch die feine Körnung eng und sanft am Körper an.

Produktinformationen zum Wärmekissen

  • 1 Wärmekissen groß 55 x 20 cm orange
  • Füllung: 100 % Granatapfelkerne
  • Bezug aus Mikrofaser (100 % Polyester)
  • Bitte Gebrauchs- und Pflegehinweise beachten!


Weitere Informationen:
Ausführung:
groß
Weitere Suchbegriffe: Wärmeauflage, Wärmekissen, kissen, Kryotherm, Granatapfelkernkissen, Nackenkissen, Comfort-Kissen, Wärmeanwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.