| |
|
| Artikel-Nr.: 537-031810 Herst.-Nr.: 200578 EAN/GTIN: 4048486019495 |
| | |
|
| | |
| EcoKiss Sitzkissen
Das EcoKiss ist ein Sitzkissen für viele Sitzgelegenheiten zur Dekubitus-Prophylaxe. Es kann idealer Weise als Sitz- und Rückenkissen als auch als Rollstuhlkissen eingesetzt werden. Produktinformationen zum Sitzkissen - 1 EcoKiss Sitzkissen 50 x 43 x 5 cm schwarz
- Ohne rutschfester Unterseite
- Zur Dekubitus-Prophylaxe
- Nicht zur Dekubitus-Therapie anwenden!
- Füllung mit Latex-Verbundschaum
- Baumwollbezug vor erstem Gebrauch waschen, eventuelles Abfärben auf die Kleidung sollte sich danach verlieren
- Innenkern desinfizierbar mit handelsüblichem Desinfektionsmittel
Weitere Informationen: | | Maße: | 50 x 43 x 5 cm | Ausführung: | ohne Rutschstopp | Textilkennzeichen: | 0% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antidekubitus Sitzkissen, Antidekubituskissen, Rollstuhl Kissen, Rollstuhlkissen, Rückenkissen Rollstuhl, Sitzkissen Rollstuhl, Gesäßkissen, Sitzkissen, Boden-Kissen, Bodenkissen, Bodenmatte (Entspannungstherapie), Wand-Kissen, Wandkissen, sitzkissen werkmeister, gesäßkissen, sitzkissen baumwolle, EcoKiss, Lagerungskissen, Schaumstoffkissen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 9,73* | € 15,59* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 12,44* | € 19,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|