Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkmeister Sitty Basic Keilkissen 38 x 38 x 7/1 cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-031756
Hersteller:
     Werkmeister
Herst.-Nr.:
     200082
EAN/GTIN:
     4048486130817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keil Sitzkissen
Keilkissen
Keilsitzkissen
Sitzkeil

Sitty Basic Keilkissen 

Die keilförmige Form des Kissens unterstützt das aufrechte Sitzen und fördert eine gesunde Sitzhaltung. Alle Sitty Keilkissen verfügen über eine rutschfeste Unterseite und haben einen abnehm- und waschbaren Bezug mit Reißverschluss. Sofern nicht anders angegeben sind alle Keilkissen aus Verbundschaum V 140 gefertigt.

Produktinformationen zu Sitty Basic Keilkissen

  • 1 Keilkissen grau
  • L/B/H 38 x 38 x 7/1 cm
  • Für zu Hause, im Büro oder unterwegs
  • Gesundes Sitzen
  • Lang anhaltender und formstabiler Sitzkomfort
  • Hervorragende Qualität
  • Materialien: Innenkern - Hochwertige Verbundschaum-Füllung, Bezug - siehe Wäscheetikett, rutschfeste Unterseite mit Polyurethan-Streifen
  • Hinweise: Innenkern waschbar, Reißverschuss nur auf geeigneten und kratzunempfindlichen Oberflächen auflegen


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Textilkennzeichen:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Sitzkeilkissen, keil sitzkissen, Sitty, Basic, Sitzkissen, Lagerungskissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.