Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Bezug für SISSEL Nackenkissen Baumwolle weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031389
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     881092
EAN/GTIN:
     4250694710679
Suchbegriffe:
Lagerungskissen-Bezug
Lagerungskissenbezug
Nackenkissen-Bezug
Nackenkissenbezug

Bezug für SISSEL® Nackenkissen

Bezug für Nackenkissen SISSEL® aus Baumwolle.

Produktinformation

  • Maße 47 x 33 cm
  • Einheitsgröße Höhe 14 cm
  • 100 % Baumwolle
  • Farbe weiß
  • 1 Stück
  • Waschbar bei 40 °C
Weitere Informationen:
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sissel
110.029
ab € 72,01*
Zubehör
Novacare
880006
ab € 55,50*
Zubehör
Novacare
880015
ab € 65,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.