Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Soft Nackenkissen Größe L mit Bezug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030839
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     880015
EAN/GTIN:
     4250694707020
Suchbegriffe:
Halskissen
Nackenkissen
nackenkissen visco
nackenkissen

SISSEL® Soft Nackenkissen

Das Nackenkissen mit druckentlastendem viskoelastischen Spezielschaum. Das Kissen wurde in einem Stück gegossen. Der Schaum nimmt den Druck auf und passt sich jeder Form an.

Produktinformation

  • Abmessungen ca. 47 x 33 x 14 cm (Größe L)
  • Kern aus viskoelastischem Spezialschaumstoff
  • Höhenvariabel durch Einlegen und Entfernen der Vario-Einlage aus Polyurethanschaumstoff
  • Inkl. weichem Velours-Bezug (75 % Baumwolle, 25 % Polyester)
  • Bezug waschbar bis 40 °C
  • Kissenkern waschbar in Handwäsche
Weitere Informationen:
Ausführung:
Soft Gr. L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novacare
881092
ab € 22,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.