Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Ball Ø 65 cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030950
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     880902
EAN/GTIN:
     4250694700366
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
Sitzball

SISSEL® Ball

Der SISSEL® Gymnastikball ist ein optimales Trainingsgerät für Fitness, Gymnastik und als dynamisches Sitzmöbel.

Produktinformation

  • Abmessungen Ø 65 cm
  • Entlastung der Wirbelsäule
  • Farbe blau
  • Material enthält Citrofol BII, ein Weichmacher auf Basis nachwachsender Rohstoffe
  • Belastbarkeit bis 100 kg
  • Stärkt die Rückenmuskulatur
  • Unterstützt korrekte Sitzhaltung
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
Ø 65 cm
PZN:
01428786
Weitere Suchbegriffe: sitzball 65cm blau, sitzball 65 cm, sitzball, Therapieball, Sitzhilfe, Rückentraining, Trainingsball, Sisselball, Arbeitsplatzergonomie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Airex
BALANCEPADXL
ab € 93,89*
Sonstiges
BSN medical
7618800
ab € 10,66*
Sonstiges
Sissel
161.002/2050-1
ab € 4,84*
Sonstiges
Sissel
162.030
ab € 22,66*
Sonstiges
Sissel
10393
ab € 8,55*
Sonstiges
Airex
A5002-02
ab € 108,51*
Sonstiges
Erler-Zimmer
AL500
ab € 8,41*
Sonstiges
Bauerfeind
11041206010002
ab € 49,84*
Sonstiges
Bort
761168
ab € 9,87*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
221-0-113
ab € 44,07*
Sonstiges
Buchner & Partner
01635
ab € 19,51*
Sonstiges
Buchner & Partner
01620/15
ab € 27,50*
Sonstiges
Clap Tzu
430045
ab € 67,67*
Sonstiges
cosiMed
01.23
ab € 12,62*
Sonstiges
Erler-Zimmer
M211
ab € 261,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.