Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Back Auto Lendenkissen grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030851
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     880061
EAN/GTIN:
     4250694707235
Suchbegriffe:
Kyphosekissen
Lendenkissen
Lordose Rückenkissen
Lordosekissen

SISSEL® Back Auto/Lendenkissen

Das Auto-Lendenkissen SISSEL® Back unterstützt die geplagte Lendenwirbelsäule besonders beim Auto fahren. Es lässt sich mit stabilen Haltebändern schnell und einfach an den Sitz oder auf dem Stuhl oder Sessel zuhause befestigen. Die Wirbelsäule wird sanft in eine gesunde und entspannte Position gebracht. Das Kissen ist nicht bei eingebauten Seitenairbags in den Sitzlehnen einsetzbar.

Produktinformation

  • Maße 33 x 33 cm
  • Bezug aus 100 % Polyester
  • Farbe grau
  • Gerades und besseres Sitzen im Auto
  • Mit Haltebändern
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.