| |
|
| Artikel-Nr.: 537-030840 Herst.-Nr.: 880019 EAN/GTIN: 4250694702278 |
| |
|
| | |
| SISSEL® Soft Plus Nackenkissen Das anschmiegsame Material passt sich perfekt an - egal wie Sie sich drehen und wenden. Die Wirbel und Bandscheiben werden durch die orthopädische Form des Nackenkissens perfekt gestützt. Auch die Schulter wird optimal entlastet. So können Sie endlich wieder erhalt aufwachen.
Produktinformation
- Abmessungen ca. 47 x 33 x 11/14 cm
- Kern aus viskoelastischem Spezialschaumstoff
- Höhenvariabel
- Inkl. weichem Velours-Bezug (75 % Baumwolle, 25 % Polyester)
- Bezug waschbar bis 40 °C
- Kissenkern waschbar in Handwäsche
- Bei akuten Beeinträchtigungen von Nacken-Halsmuskulatur und druckempfindlichen Muskeln
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Soft Plus | PZN: | 08010560 |
|
| | |
| | | |
| |