Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peters Kniewärmer Angora Größe XL Oberschenkelumfang 46-50 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030724
Hersteller:
     Peters
Herst.-Nr.:
     449073
EAN/GTIN:
     4029363014055
Suchbegriffe:
Ellenbogengelenkwärmer
Ellenbogenwärmer
Gelenkwärmer
Kniegelenkwärmer

Peters Kniewärmer

Die Angora-Wärmesegmente in der Wärmewäsche sorgen für gesunde Wärme, Einsatz zur Prophylaxe und Unterstützung einer Wärmetherapie bei Gelenkbeschwerden

  • das Material ist waschmaschinenfest, mit Fein- oder Schonwaschgang bei 30°C waschbar
  • Materialzusammensetzung: 40 % Angora, 20 % Polyamid, 25 % Schurwolle, 5 % Elasthan
  • Farbe der Kniewärmewäsche: natur
  • Gr. XL (Paar), Oberschenkelumfang 46-50 cm
Weitere Informationen:
Material:
40% Angora natur
Maße:
XL
Textilkennzeichen:
40% Angora, 20% Polyamid, 25% Schurwolle, 5% Elasthan
Weitere Suchbegriffe: Kniewärmer, ellenbogenwärmer, Wärmer, Knie, Gelenkbeschwerden, Angora, Wärme, warm, Wärmewäsche, Wärmetherapie, Winter, Schmerzen. Schurwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,35*
€ 28,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,48*
€ 27,94
pro Paar
ab 4 Paar
€ 23,44*
€ 27,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,65*
€ 25,76
pro Paar
ab 8 Paar
€ 21,61*
€ 25,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,81*
€ 24,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,27*
€ 24,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,65*
€ 19,81
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.