Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peters Kniewärmer Angora Größe M Oberschenkelumfang 38-42 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030722
Hersteller:
     Peters
Herst.-Nr.:
     449071
EAN/GTIN:
     4029363014031
Suchbegriffe:
Ellenbogengelenkwärmer
Ellenbogenwärmer
Gelenkwärmer
Kniegelenkwärmer

Peters Kniewärmer

Die Angora-Wärmesegmente in der Wärmewäsche sorgen für gesunde Wärme, Einsatz zur Prophylaxe und Unterstützung einer Wärmetherapie bei Gelenkbeschwerden.

  • Das Material ist waschmaschinenfest, mit Fein- oder Schonwaschgang bei 30°C waschbar.
  • Materialzusammensetzung: 40 % Angora, 20 % Polyamid, 25 % Schurwolle, 5 % Elasthan
  • Farbe der Kniewärmewäsche: natur
  • Gr. M (Paar), Oberschenkelumfang 38-42 cm
Weitere Informationen:
Material:
40% Angora natur
Maße:
M
Textilkennzeichen:
40% Angora, 20% Polyamid, 25% Schurwolle, 5% Elasthan
Weitere Suchbegriffe: Kniewärmer, ellenbogenwärmer, Wärmer, Knie, Gelenkbeschwerden, Angora, Wärme, warm, Wärmewäsche, Wärmetherapie, Winter, Schmerzen. Schurwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,60*
€ 26,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,63*
€ 25,74
pro Paar
ab 4 Paar
€ 21,59*
€ 25,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,94*
€ 23,73
pro Paar
ab 8 Paar
€ 19,90*
€ 23,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,12*
€ 22,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,59*
€ 22,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,22*
€ 18,11
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.