Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peters Kniewärmer Angora Größe S Oberschenkelumfang 32-38 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030721
Hersteller:
     Peters
Herst.-Nr.:
     449070
EAN/GTIN:
     4029363014024
Suchbegriffe:
Ellenbogengelenkwärmer
Ellenbogenwärmer
Gelenkwärmer
Kniegelenkwärmer

Peters Kniewärmer

Die Angora-Wärmesegmente in der Wärmewäsche sorgen für gesunde Wärme, Einsatz zur Prophylaxe und Unterstützung einer Wärmetherapie bei Gelenkbeschwerden.

  • das Material ist waschmaschinenfest, mit Fein- oder Schonwaschgang bei 30°C waschbar.
  • Materialzusammensetzung: 40 % Angora, 20 % Polyamid, 25 % Schurwolle, 5 % Elasthan
  • Farbe der Kniewärmewäsche: natur
  • Gr. S (Paar), Oberschenkelumfang 32-38 cm
Weitere Informationen:
Material:
40% Angora natur
Maße:
S
Textilkennzeichen:
40% Angora, 20% Polyamid, 25% Schurwolle, 5% Elasthan
Weitere Suchbegriffe: Kniewärmer, ellenbogenwärmer, Wärmer, Knie, Gelenkbeschwerden, Angora, Wärme, warm, Wärmewäsche, Wärmetherapie, Winter, Schmerzen. Schurwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,46*
€ 26,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,50*
€ 25,59
pro Paar
ab 4 Paar
€ 21,45*
€ 25,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,81*
€ 23,57
pro Paar
ab 8 Paar
€ 19,77*
€ 23,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,99*
€ 22,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,46*
€ 21,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,20*
€ 18,09
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.