Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CareLiv Bettschutzeinlage aus Folie 90 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030696
Hersteller:
     CareLiv
Herst.-Nr.:
     640006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage

CareLiv Bettschutzeinlage Folie

Bettschutz, Matratzenschutz, Nässeschutz, Betteinlage, Inkontinenzeinlage

  • kochfeste Bettschutzeinlage aus 100% PVC
  • bis 95° C waschbar, nicht Trockner geeignet, nicht bügeln, keine chemische Reinigung möglich, keinen Weichspüler verwenden
  • wasserundurchlässige Nässeschutzeinlage
  • Farbe weiss
Weitere Informationen:
Maße:
90x100 cm
Material:
Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.