Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softline Carewave® Seitenlagerungskissen M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030198
Hersteller:
     Softline
Herst.-Nr.:
     450813
EAN/GTIN:
     4056538005181
Suchbegriffe:
Ruhe- und Seitenlagerungskissen
ruhe- und seitenlagerungskissen

Seitenlagerungskissen M

Zur Lagerung und Positionierung des gesamten Körpers hat das schlauchförmige Kissen eine leichte S-Form. Nachempfunden des auf der Seite liegendenen Nutzers vermindert die Vorformung eine Faltenbildung und erleichtert das Anlegen.

Produktinformationen zu Lagerungskissen

  • 1 Carepur Seitenlagerungskissen M
  • Für eine 30°-Lagerung direkt an der abzustützenden Region
  • Anwendung auch bei 135°-Seitenlagerung des Patienten bäuchlings auf dem Kissen
  • Oberkörper und Hüfte werden druckentlastend gestützt
  • Aufeinanderliegen der Knie wird verhindert
  • Anwendung unterstützt eine physiologische Beinstellung
  • Füllung: 100 % Polystyrol
  • Bezug: bi-elastisches Polyamidgewebe (45 %) mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung (55 %)
  • Wasserdicht, atmungsaktiv, abwaschbar, wischdesinfizierbar
  • Größe 180 x 31 cm
  • Farbe blau

Weitere Informationen:
Textilkennzeichen:
45% Polyamid, 55% Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Seitenlagerungskissen, Stabilisierungskissen, Kissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,18*
€ 171,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,12*
€ 171,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 139,02*
€ 165,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.