Ruhe- und Seitenlagerungskissen für eine optimale Lagerung bei Tag und Nacht
Eine richtige Lagerung des Patienten nach operativen Eingriffen oder während der Rehabilitationszeit ist für die Aus- und Abheilung der betroffenen Körperpartien von entscheidender Bedeutung. Deshalb wird in
Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder auch im häuslichen Bereich gerne auf Ruhe- und Seitenlagerungskissen zurückgegriffen. Diese Form der
Lagerungskissen leistet nicht nur nach Operationen ihre Dienste, sondern kann auch vorbeugend oder zur ersten Behandlung von
Dekubitus eingesetzt werden.
Welche Körperpartien können durch ein Ruhe- und Seitenlagerungskissen unterstützt werden?
Die Kissen sind individuell und flexibel einsetzbar: Ob zur Entlastung von Knie, Schulter, Becken, Hüfte, oder Rücken, die Seitenlagerungskissen verhelfen tagsüber zu einer angenehmen Sitz- oder Liegeposition und in der Nacht garantieren sie für einen ruhigen Schlaf. Eine ganz spezielle Version eines Ruhe- und Seitenlagerungskissen ist das Deltakissen. Es wurde konzipiert um vor allem den Brustkorb zu stützen und wird hauptsächlich eingesetzt, wenn 30° oder 135° Grad Seitenlagerungen gefordert sind.
Material
Der Kissenbezug besteht meist aus einer wasserdichten und abwaschbaren Polyamid-Polyurethan-Mischung. Der Kissenkern ist entweder aus einem anformbaren Weichschaumstoff oder sog. Polyecrylperlen befüllt. Beide Varianten überzeugen durch ihre unglaublich enge Anpassung an die jeweiligen Körperpartien.
Eigenschaften im Überblick
Alle Eigenschaften werden hier kurz und knapp zusammengefasst:
- flexible Anpassung an diverse Körperregionen
- entlastende und stützende Wirkung im Bereich von Knie, Schulter, Hüfte, Becken und Rücken sowie Brustkorb
- gewährleisten schmerzfreie Tagesstunden und sicheren Schlaf
- problemlose Reinigung und Desinfektion
- atmungsaktiv und wasserresistent