Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Care Concept Bettschutzeinlage IBEX ohne Einstecktuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030111
Hersteller:
     Care Concept
Herst.-Nr.:
     430222
EAN/GTIN:
     3664604014404
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage

Bettschutzeinlage Ibex

Sicherheit und Komfort bietet die Schutzeinlage Ibex.

Produktinformationen zur Schutzeinlage

  • 1 Bettschutzeinlage Ibex
  • Größe 85 x 90 cm
  • Besteht aus drei Stoffschichten
  • Oberschicht aus 100 % Polyester
  • Mittelschicht stark absorbierend, flüssigkeitsundurchlässig, hautfreundlich, 60 % Polyester und 40 % Viskose
  • Unterschicht undurchlässiger satinierter Vinyl-Stoff 100 % Polyester
  • Maschinenwaschbar 60° bis 90°

Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, betteinlage, Matratzenschutz, Schutzauflage, Unterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.