Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Care Concept Bettschutzeinlage Ibex mit Einstecktuch 85 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030094
Hersteller:
     Care Concept
Herst.-Nr.:
     430223
EAN/GTIN:
     3664604014411
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage

Bettschutzeinlage IBEX mit Einstecktuch

Die wiederverwendbare Bettschutzeinlage IBEX bietet Sicherheit und Komfort.

Produktinformationen zur Bettschutzeinlage

  • 1 Bettschutzeinlage IBEX mit Einstecktuch
  • Maße 85 x 90 cm
  • 2 Laschen 45 x 86 cm
  • 3 Stoffschichten
  • Stark absorbierend (bis 2 Liter/qm)
  • Bis zu 250 x wiederverwendbar
  • Waschbar bis 60 °C (bis höchstens 90 °C)
  • Material Oberseite 80 % Baumwolle 20 % Polyester
  • Material aufsaugende Mittelschicht 60 % Polyester 40 % Viskose
  • Material Unterseite 100 % Polyester-Trikot - undurchlässiges satiniertes Vinyl

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,67*
    € 44,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,45*
    € 42,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,19*
    € 39,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,21*
    € 38,33
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 32,17*
    € 38,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,71*
    € 37,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,59*
    € 31,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.