Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-027943 Herst.-Nr.: 0308023O EAN/GTIN: 4250108801719 |
| |
|
| | |
| Erste Hilfe für den Freizeit-Aktiv-Bereich ist ein Thema, mit dem man sich ungern beschäftigt und das deshalb allzu oft vernachlässigt wird. Spaß und Genuß soll die Freizeit bringen - wer will schon daran denken, dass etwas passieren könnte - und das zeitaufwendige Zusammensuchen ist einfach lästig. Die Lösung ist ganz einfach: Erste-Hilfe-Sets für Hobby und Beruf sind zielgerichtet für alle Eventualitäten richtig ausgewählt und doch auf das Notwendigste beschränkt. Sie beanspruchen im kleinen Gepäck, das zur Ausübung einer Freizeitaktivität oder des Berufes benötigt wird, nur wenig Platz und sind jederzeit greifbar. Die Erste-Hilfe-Sets sind abgestimmt auf die Verletzungsrisiken der verschiedenen Interessenbereiche, praxisorientiert zusammengestellt und kompakt in einer praktischen Reißverschlusstasche mit entsprechendem Motivdruck und Beschriftung untergebracht. Je nach Zweckbestimmung enthalten die Sets u.a. verschiedene aluderm-Verbandstoffe mit aluminiumbedampfter Wundauflage, aluderm®-aluplast Pflasterwundverbände, Heftpflaster, elastische WS-Binden, Wundtinktur. Bei einigen Outdoor-Sets sind zusätzliche Teile, wie z.B. Zeckenpinzette, Trillerpfeife, Rettungsdecke enthalten. - Erste Hilfe Angler
- Taschengröße: 210 x 140 mm
- praktische Reißverschlusstasche aus beschichtetem Nylongewebe
- bedruckt mit Piktogramm und Beschriftung des entsprechenden Interessenbereiches
- robust, leicht, weich und geschmeidig, wenig Platzbedarf
- Farbe orange
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Monteur | Farbe: | orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Erste Hilfe Mobil-Set, Erste Hilfe Reiseset, Erste-Hilfe-Set, Outdoor-Unfallset, Reiseapotheke, Unfallset Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Tasche, Verbandtasche, erste hilfe koffer söhngen, erste hilfe kasten, Notfall, Angler, Hobby, Freizeit, Sport |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,19* | € 15,07* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 10,94* | € 16,14* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,14* | € 17,40* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,14* | € 18,94* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,02* | € 26,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|