Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen Erste Hilfe Koffer Direkt Schlosserei Notfallkoffer Direkt Schlosserei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-027818
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0370088
EAN/GTIN:
     4250108811923
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer

Söhngen Erste-Hilfe-Koffer Direkt Schlosserei orange

Sterile Verbandstoffe von Söhngen sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.

Spezifikation Erste-Hilfe-Koffer

  • Erste-Hilfe-Koffer Modell SN-CD aus ABS Kunststoff
  • Abmessungen 310x210x130mm, Farbe orange
  • Wandhalterung mit Arretierung
  • Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung ASR A4.3

Füllung nach DIN 13157 (2022) plus berufsspezifischen Erweiterungen

  • 1x Söhngen Beatmungstuch BT-Dry
  • 2x PE-Druckverschlussbeutel 300x400x0,05mm
  • 1x Sirius-Rettungsdecke 210x160cm
  • 1x aluderm Quickverband Finger, aluderm Quickverband groß
  • 1x aluderm Verbandtuch 60x80cm
  • 6x aluderm Kompresse einzeln 10x10cm
  • 1x aluderm alufinger einzeln
  • 2x aluderm Augenkompresse DuOcul
  • 1x aluderm Verbandpäckchen DIN klein, 3x aluderm Verbandpäckchen DIN mittel, 1x aluderm Verbandpäckchen DIN groß
  • 2x WS-Fixierbinde 4mx6cm, 2x WS-Fixierbinde 4mx8cm
  • 1x WS-Universalbinde 5mx6cm
  • 1x Vliestücher 200x300mm a 5 Stück
  • 2x Medizinische Mundschutzmaske EN 14683-2019 IIR einzeln
  • 1x Netzverband 4m Gr. 3 Arm Bein
  • 1x Söhngen-Pore 5mx2,5cm
  • 1x aluderm-aluplast Sortiment klein
  • 1x aluderm-aluplast stabil Fingerverband 18x2cm 10 Stück
  • 1x aluderm-aluplast elastisch VBK-Set 12 Stück a 10x6cm
  • 3x Salvequick-Wundreinigungstücher einzeln
  • 4x Feuchttuch zur Reinigung der unverletzten Haut
  • 1x Blasenpflaster a 6 Stück Finger-Zehen
  • 1x Söhngen-Silk Pflasterstreifen 12x2,5cm a 5 Stück
  • 1x aluderm-aluplast stabil 5 Stück a 10x6cm
  • 1x Activ-Set stabil aluderm-aluplast Sortiment
  • 2x Dreiecktuch V SO RD
  • 1x ST-Handgelenk-Stützbandage Gr. 3 18-20cm
  • 1x Lederfingerlinge Gr. 5
  • 1x Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß
  • 1x Kälte-Sofortkompresse klein ab 200cm²
  • 1x Erste-Hilfe-Kleiderschere 19cm kniegebogen st/st
  • 1x Splitterpinzette Feilchenfeld NR 11cm
  • 1x oculav NIT Augenspüllösung 250ml Sterillösung
  • 1x Anleitung Erste-Hilfe SO Sofortmaßnahmen am Unfallort
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlosserei
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 124,62*
€ 152,72*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 124,97*
€ 153,22*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,72*
€ 157,45*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,32*
€ 163,49*
Lager 537
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,43*
€ 177,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,12*
€ 210,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,59*
€ 207,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,98*
€ 207,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,05*
€ 196,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 164,47*
€ 195,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 163,90*
€ 195,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,41*
€ 183,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 153,87*
€ 183,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,43*
€ 171,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dr. Schumacher
20742497
ab € 7,18*
Sonstiges
Söhngen
0101141
ab € 18,79*
Sonstiges
Ambu
321400000
ab € 5,847*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42872010
ab € 5,06*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
044-0-131s
ab € 34,83*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-214-010
ab € 13,33*
Sonstiges
B. Braun
4606710V
ab € 12,20*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,40*
Sonstiges
Hartmann
9910603
ab € 48,83*
Sonstiges
Servoprax
I9 0150
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.