Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer Direkt Schlosserei orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste-Hilfe-Koffer Direkt Schlosserei orange
Erste-Hilfe-Koffer Direkt Schlosserei orange
Erste-Hilfe-Koffer Direkt Schlosserei orange
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH0370088
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0370088
EAN/GTIN:
     4250108811923
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
  • Die Koffer der Serie Erste-Hilfe-Koffer Direkt sind für kleinere Betriebe und Gruppen aus Verwaltung, Handwerk und Dienstleistung gedacht
  • Der Inhalt basiert auf der Norm nach DIN 13157, zuzüglich Erste-Hilfe-Material nach berufsspezifischer Risikobewertung
  • Der gesetzlich vorgeschriebene Norm-Inhalt nach DIN 13157 wurde jeweils erweitert und ergänzt durch Erste-Hilfe-Material, das auf die ganz unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Berufsgruppen individuell abgestimmt und zugeschnitten ist.
  • Erste-Hilfe-Koffer Modell SN-CD
  • Maße: 310 x 210 x 130 mm
  • Material: ABS-Kunststoff in orange
  • inkl. Wandhalterung mit 90 Grad Stopp-Arretierung
  • Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung
  • Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung
  • Auf Wunsch kann Ihr Koffer aber auch individuell nach Ihrer Vorgabe gekennzeichnet werden
  • Jeder gewünschte Text - einzeilig, kein Logo - ist ohne Mehrpreis möglich.
  • Erste-Hilfe-Koffer Direkt mit Norm-Inhalt nach DIN 13157 plus berufsspezifischen Erweiterungen plus Eigenkennzeichnung ist lieferbar für viele Branchen.
  • Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen
  • So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs-und Austauschmaßnahmen entfallen.
Weitere Informationen:
Breite:
310 mm
Farbe:
orange
Höhe:
210 mm
Inhalt nach DIN:
13157
Marke:
Söhngen
Material:
Kunststoff
Tiefe:
130 mm
Umweltzeichen:
CE-Zeichen
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Zertifikat:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Notfallkoffer, Rettungskoffer, Sanitäts-Notfall-Koffer, Ulmer Koffer, erste hilfe koffer söhngen orange, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten söhngen, Erste, Erste-Hilfe-Koffer, ErsteHilfeKoffer, Hilfe, Hilfe-Koffer, Sanitätskasten, Verbandkasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 125,38*
€ 153,08*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 124,94*
€ 153,58*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,04*
€ 157,83*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,54*
€ 163,87*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,56*
€ 177,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dr. Schumacher
20742497
ab € 7,19*
Sonstiges
Söhngen
0101141
ab € 18,90*
Sonstiges
Ambu
321400000
ab € 5,847*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42872010
ab € 5,07*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
044-0-131s
ab € 34,86*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-214-010
ab € 13,30*
Sonstiges
B. Braun
4606710V
ab € 12,19*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,36*
Sonstiges
Hartmann
9910603
ab € 48,89*
Sonstiges
Servoprax
I9 0150
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.