Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine EL 10 LED Untersuchungsleuchte mit Tischhalterung mit LED Beleuchtung in Heine Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-018997
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     J-008.27.002
EAN/GTIN:
     4053755178513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OP-Leuchte
Operations-Leuchte
Operationsleuchte
Untersuchungs-Leuchte
Heine EL 10 LED Untersuchungsleuchte mit Klemmhalterung zur Tischmontage

Die Untersuchungsleuchte Heine EL 10 LED besticht durch ein absolut homogenes Leuchtfeld
  • stufenlose Einstellung der Leuchtstärke zwischen 6.500 und 45.000 Lux, dadurch optimale Anpassung an Untersuchungssituation
  • Leuchtfeldgröße frei zwischen 8,5 und 14 cm Durchmesser eingestellbar (Arbeitsabstand von 30 cm)
  • Einhandbedienung, griffige Drehelemente erlauben ein intuitives und schnelles Einstellen der Helligkeit und des Leuchtfeldes
  • der kompakte Leuchtkopf (Ø 60mm) gestattet eine annähernd koaxiale Beleuchtung, insbesondere in schwierigen Anwendungssituationen 
  • Tischleuchte mit Farbwiedergabeindex >85, 10W Hochleistungs-LED
  • Wärmeableitung durch Hochleistungs-Wärmeleitfolie und Aluminiumkühlkörper
  • Verstellbarkeit durch Schwanenhals
  • Diagnostikleuchte mit vollständig geschlossenem Gehäuse, einfache Reinigung und Desinfektion 
  • Länge des flexiblen Armes 97cm, Gewicht ca. 2,6kg
Weitere Informationen zur Untersuchungsleuchte EL 10 LED in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Klemmhalterung
Weitere Suchbegriffe: Untersuchungsleuchte, operationsleuchte led, op-leuchte, Praxisleuchte, LED-Leuchte, Untersuchungsbedarf, Praxiseinrichtung, Spotleuchte, Praxisbeleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.144,13*
€ 1.268,53*
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.140,68*
€ 1.268,85*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.215,39*
€ 1.343,75*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.268,85*
€ 1.509,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.233,91*
€ 1.468,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.232,82*
€ 1.467,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,17*
€ 1.418,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.191,10*
€ 1.417,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.190,04*
€ 1.416,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.171,01*
€ 1.393,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,68*
€ 1.357,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heine Optotechnik
J-000.27.013
ab € 69,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.