| |
|
| Artikel-Nr.: 537-014094 Herst.-Nr.: 70002405 EAN/GTIN: 4032651979066 |
| | | |
|
| | |
| primasept® wash Die antimikrobielle Waschlotion von schülke ist zur hygienischen Händewaschung mit begrenzt viruzider Wirksamkeit. primasept® wash wird nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards hergestellt. Produktinformationen zu primasept® wash - 5 l Kanister
- Seifenfreie und hautverträgliche Waschlotion
- Der Pflegestoff Allantoin wirkt beruhigend, spendet Feuchtigkeit und unterstützt die Zellerneuerung
- Panthenol - begünstigt die Hautregeneration, lindert Hautreizungen und gibt der Haut Geschmeidigkeit und Elastizität zurück
- Mit hervorragender Reinigungskraft
- Hautpflegende und rückfettende Substanzen enthalten
- Farbstoff- und parfümfrei
- Dermatologisch geprüft
- Gebrauchsfertige, flüssige und farblose Lösung
- 100 g Lösung enthält 15,0 g Propan-2-ol, 4,0 g Chlorhexidindigluconat
- Biozidprodukt
Wirkungsspektrum von primasept® wash - Mikrobiologische Wirksamkeit
- Bakterizid (inkl. Salmonellen und Listerien)
- Levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia)
Anwendungsbereiche für primasept® wash - Hygienische Händewaschung
- Zum Einsatz in der Be- und Verarbeitung von Lebensmitteln
- In Krankenhäuser, Groß- und Krankenhausküchen, Industriebetrieben, Pflegeeinrichtungen
Weitere Informationen und Hinweise zu primasept® wash siehe Produkt-PDFs. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l | PZN: | 15879618 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handdesinfektionsreiniger, Handdesinfektionsseife, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, kanister cremeseife 5 l, dekontaminationsseife, cremeseife 5l, Waschlotion, Hautreiniger, Reinigungslotion, Hygienebedarf, Hautpflegeprodukte, Körperpflegeprodukte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 39,18* | € 52,71* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 39,06* | € 52,72* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 40,08* | € 53,83* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 40,01* | € 53,83* | | | | | 6 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 45,80* | € 60,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 7,812* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|