| |
|
| Artikel-Nr.: 537-013852 Herst.-Nr.: 669700 EAN/GTIN: 4054009046862 |
| | | |
|
| | |
| schülke Präparatespender Typ KHK 1000 Universalspender für die Applikation von Händedesinfektionsmitteln, Wasch- und Pflegelotionen. Produktinformation zum Wandspender KHK 1000 - Präparatespender mit Kunststoffpumpe und kurzem Armhebel
- Spender entspricht den Anforderungen der Berufsgenossenschaft (BGR 250/TRBA 250) und Arbeitsstättenverordnung zur direkten Entnahme der Produkte
- Aufnahme von 1.000-ml-Einwegflaschen Händedesinfektion, Waschlotion oder Pflegelotion
- Verstellbarer Dosierhub von ca. 0,75ml-1,8ml
- Gehäuse Aluminium mattsilber, eloxiert (wirkt bakteriostatisch), Armhebel Edelstahl
- Material spülmaschinenfest 60°C
- Einfache Wandmontage
- Abmessungen Wandspender mit kurzem Armhebel BxTxH 92x160x290mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kunststoffpumpe | Farbe: | mattsilber | Art: | kurzer Armhebel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Edelstahl-Seifenspender, Edelstahlseifenspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender plastik 1,0 liter, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Wandspender, Händehygiene, Desinfektionszubehör, Hygienespender, Applikationshilfe, Dosierspender, Kurzarmspender |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 71,74* | € 91,85* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 12,00* | ab € 94,98* | € 120,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,76* | € 149,18* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 118,71* | € 149,18* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 119,25* | € 149,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|