Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke gigasept® pearls 1,5 kg Eimer Instrumentendesinfektionsmittel


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-013817
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     70000179
EAN/GTIN:
     4032651957613
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumenten-Desinfektionsmittel
Instrumentendesinfektion
instrumenten desinfektionsmittel

gigasept® pearls

Das auf Aktivsauerstoff basierte Desinfektionsmittel wird zur manuellen Reinigung von medizinischen Instrumenten verwendet. Schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Produktinformation zu gigasept® pearls

  • 1,50 kg Eimer
  • Volle mikrobiologische Wirksamkeit durch synergetische Wirkstoffkombination mit Aktiv-Sauerstoff (viruzide Abschlussdesinfektion mit 2 % in 10 min)
  • Herausragende Reinigungsleistung durch Multi-Enzymformel (Protease, Lipase und Amylase) in Kombination mit einem neutralen pH-Wert (nicht proteinfixierend) und leistungsstarken Tensiden
  • Hervorragende Materialverträglichkeit auch gegenüber sensiblen Materialien wie flexiblen Endoskopen
  • Mehr Anwendersicherheit durch die innovative Perlen-Struktur - staubfrei (daher kein Inhalationsrisiko)
  • Innovatives Verpackungssystem zur einfachen und sicheren Entnahme
  • Hellblaues Granulat mit angenehmem Geruch
  • 100 g Granulat enthalten folgende Wirkstoffe: 43,0 g Natriumpercarbonat, 22,0 g Tetraacetylethylendiamin
  • VAH-Zertifikat und IHO-gelistet
Wirkspektrum von gigasept® pearls

Der Reiniger ist wirksam gegen Bakterien inkl. TB, Pilze, Viren, Sporen (inkl. C. difficile-Sporen).

Anwendungsbereich von gigasept® pearls
  • Thermostabile und thermolabile medizinische Instrumente
  • Flexible Endoskope
  • Empfindliche Materialien wie Silikon, Polycarbonat, Polysulfon und Acrylglas
  • Zum Einsatz im Ultraschallbad geeignet
Weitere Hinweise und Informationen zur Anwendung von gigasept® pearls in den Produktdatenblättern. Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,5 kg
PZN:
11340319

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Enzymreinigungspulver, Instrumentendesinfektionsmittel, Endoskopreiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
4
pro Eimer
€ 5,50*
ab € 54,86*
€ 71,49*
8 Tage
unbekannt
pro Dose
€ 5,90*
ab € 70,45*
€ 90,37*
14 Tage
unbekannt
pro Eimer
€ 6,90*
ab € 75,22*
€ 96,29*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 71,49*
€ 85,07
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 69,26*
€ 82,42
pro Eimer
ab 4 Eimer
€ 69,22*
€ 82,37
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 67,25*
€ 80,03
pro Eimer
ab 8 Eimer
€ 67,22*
€ 79,99
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 66,40*
€ 79,02
pro Eimer
ab 12 Eimer
€ 66,37*
€ 78,98
pro Eimer
ab 16 Eimer
€ 66,33*
€ 78,93
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 54,86*
€ 65,28
pro Eimer
1 Eimer enthält 1.500 Gramm (ab € 0,03658* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schülke & Mayr
70000998
ab € 8,66*
Sonstiges
Schülke & Mayr
70000997
ab € 33,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.