Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65700998 Herst.-Nr.: 70000998 EAN/GTIN: 4032651961795 |
| | | |
|
| | |
| Schülke Flächendesinfektionsmittel mikrozid universal liquid alkoholisches Flächendesinfektionsmittel Flächendesinfektionsmittel mikrozid universal liquidDas alkoholische Flächendesinfektionsmittel mikrozid universal liquid ist wirkungsvoll auf wischbaren Flächen welche einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Wirkungsspektrum: bakterizid, Mycobacterium terrae, levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV und HCV), Adenovirus, Norovirus, Polyoma SV40 und Rotavirus Anwendungsbereiche: Alkoholische Schnelldesinfektion für nicht-invasive Medizinprodukte und anderen Flächen mit erhöhtem Infektionsrisiko und dem Erfordernis kurzer Einwirkzeiten, wie z.B.: Patientennahe Flächen, Patientenbehandlungseinheiten, Untersuchungsliegen, OP-Tische mit angrenzenden Arbeitsflächen, Oberflächen medizinischer Geräte.Wirksam auf Untersuchungsliegen, OP-Tische und Arbeitsflächen, Oberflächen medizinischer Geräte, Tastaturen und Bedienfelder empfindlicher Kommunikationsgeräte, wie z.B. Smartphones und Tablets Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H319 Verursacht schwere Augenreizung | P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten Nicht rauchen | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen Weiter spülen | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen | P501 Inhalt / Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen | Produktkategorie: | Flächendesinfektion | Produktart: | Desinfektionsmittel | Inhalt [ml]: | 1000 | Gebinde: | Sprühflasche | Eigenschaft: | alkoholisch | farbstofffrei | parfümfrei | Wirkungsspektrum: | Bakterizid | tuberkulozid | levurozid | viruzid | Norovirus | Polyoma SV40 | Rotavirus |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 8,62* | € 12,86* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 25,00* | ab € 8,63* | € 12,87* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,24* | € 13,84* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,19* | ab € 9,12* | € 14,23* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Flasche | € 5,90* | ab € 11,94* | € 17,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 8,62* pro Liter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|