Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLK Wechseldrucksystem SLK II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-007181
Hersteller:
     SLK
Herst.-Nr.:
     101332
EAN/GTIN:
     4260647530216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antidekubitussystem
Großzellensystem
Wechseldruck Matratze
Wechseldruck System

Wechseldrucksystem SLK II

Das Wechseldrucksystem dient der Dekubitusprophylaxe und -therapie für ein Dekubitusstadium I bis III.

Produktinformationen zur Matratze

  • 1 Wechseldrucksystem SLK II
  • Bei niedrigem bis hohem Risiko
  • Großzelliges Matratzenauflagesystem
  • Statik- und Wechseldruckmodus
  • 17 Polyurethan-beschichtete Nylonzellen mit 9 Luftstromzellen
  • Optischer Alarm bei niedrigem Druck
  • Sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
  • SLK Soft-Care-TexTM atmungsaktiver Bezug zur Reduzierung von Scherkräften
  • CPR-Funktion zur Reanimation
  • Lieferumfang: SLK II Auflage inkl. Steuereinheit und SLK Soft-Care-TexTM Bezug
Technische Daten
  • Für Bettmaß 90 x 200 cm (optional auch für 90 x 220 cm)
  • Steuereinheit H/B/T 25 x 309 x 13 cm
  • Matratzenhöhe 14 cm
  • Gewicht 8 kg
  • Max. Patientengewicht 40 bis 135 kg
  • Max. Leistungsaufnahme 20 Watt
  • Steuereinheit 230 V / 50 Hz


Weitere Informationen:
Ausführung:
Wechseldrucksystem SLK II
Weitere Suchbegriffe: Wechseldruckmatratze, Wechseldrucksystem, wechseldruckmatratze slk, wechseldruckmatratze, Pflegebedarf, Standardpflegematratze, Patientenlagerungsmaterial, Matratzenschonbezug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 821,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,54*
€ 977,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,37*
€ 969,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,05*
€ 930,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,76*
€ 888,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,28*
€ 852,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.