Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-006965 Herst.-Nr.: 0250600 EAN/GTIN: 4042809043938 |
| |
|
| | |
| Optiplaste-C Die Binde Optiplaste-C von BSN besticht durch Robustheit. Optiplaste-C besteht aus einem Baumwollträger und ist mit einer Zinkoxid-Kautschuk-Klebemasse beschichtet. Produktinformationen zu Optiplaste-C - 1 Rolle 2,5 m x 6 cm
- Robuste Binde
- Wasserabweichend und röntgenstrahlendurchlässig
- Längselastisch bei einer Längsdehnung von ca. 60 %
- Aus einem Baumwollträger, beschichtet mit einer Zinkoxid-Kautschuk-Klebemasse
Anwendungsbereiche von Optiplaste-C - Stütz- und Entlastungsverbände des Kapselbandapparates, der Muskulatur und der Gelenke
- Funktionelle Verbände bei Verletzungen an Muskeln, Bändern und Gelenken
- Redressierende Verbände, ruhigstellende Verbände, z.B. nach gelenknahen Clavicula-Frakturen Nach der Gipsabnahme
- Kompressionsverbände
Weitere Informationen: | | Maße: | 6cm x 2,5m | Inhalt: | 1 Stück | PZN: | 03576261 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dauerelastische Binde, Kompressionsbinde, Stütz- und Entlastungsbinde, Stützbinde, Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, längselastische klebebinde, dauerelastische binde, Optiplaste-C, Binden, Klebebinden, Kompression, Verband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,16* | € 18,27* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 13,72* | € 20,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 5,488* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|