Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN medical Optiplaste-C Baumwolle Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSN medical Optiplaste-C Baumwolle Beige
BSN medical Optiplaste-C Baumwolle Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89584345
Hersteller:
     BSN medical
Herst.-Nr.:
     0250600
EAN/GTIN:
     4042809043938
Suchbegriffe:
Klebebinde
Pflasterbinde
Tape-Verband
Tapeverband
Optiplaste®-C eignet sich für Stütz- und Entlastungsverbände des Kapselbandapparates, der Muskulatur und der Gelenke.
Optiplaste®-C besticht durch Robustheit. Die Binde ist wasserabweisend, röntgenstrahlendurchlässig und längselastisch bei einer Längsdehnung von ca. 60 %. Sie besitzt eine hohe Klebkraft.

Optiplaste®-C besteht aus einem Baumwollträger, beschichtet mit einer Zinkoxid-Kautschuk-Klebemasse.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2500 mm
Breite
60 mm
Merkmale
Material
Baumwolle
Produktfarbe
Beige
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 5,10* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erler-Zimmer
AL100
ab € 14,92*
Sonstiges
BSN medical Essity
0212200
ab € 6,59*
Sonstiges
Dr. Winkler
56506
ab € 20,29*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
33572
ab € 18,91*
Sonstiges
MTR Plus
010E-001
ab € 125,83*
Sonstiges
Hartmann
9910900
ab € 69,67*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7222
ab € 4,95*
Sonstiges
TheraBand
21725
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.