Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Elastomul®l haft color Fixierbinde 4 m x 8 cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006726
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     7220704
EAN/GTIN:
     4042809163926
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Elastomull® haft color

Herkömmliche Fixierbinden geraden leicht ins Rutschen an Gelenken oder beim Fixieren von Castschienen. Elastomull® haft color verhindert dies.

Produktinformationen der Fixierbinde

  • 1 Elastomull® haft color blau 4 m x 8 cm
  • Selbsthaftend
  • Elastische, synthetische Kohäsivbinde
  • Beschichtet mit latexfreien synthetischen Polymer
  • Einzelnen Wickellagen haften besonders sicher
  • Ausgezeichneter, faltenfreier Sitz bei schneller und materialsparender Applikation
  • 40 % Baumwolle, 30 % Viskose und 30 % Polyamid, unbedenkliche Farbstoffe
  • Latexfrei
Anwendungsbereiche Fixierbinde
  • Fixierung von Wundauflagen an allen Körperteilen, besonders an Gelenken
  • Fixierung von Castschienen etc.
  • Rutschbremse unter Kompressionsverbänden
  • Leichter Stützverband, z. B. nach Abnahmen von Gips- oder Tapeverbänden
Weitere Informationen:
Maße:
8 cm x 4 m
Farbe:
blau
Textilkennzeichen:
40% Baumwolle, 30% Viskose, 30% Polyamid
PZN:
03393193
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, peha-haft fixierbinde 4mx8cm, fixierbinde, fixierbinde 4mx8cm, Binden, Elastomull, Verbandsstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 4 Meter (ab € 0,6675* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.