Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-006408 Herst.-Nr.: 7297821 EAN/GTIN: 4042809203424 |
| |
|
| | |
| Leukotape® K Ob beim Sport oder im Alltag - Leukotape® K lässt Patienten aktiv bleiben bei voller Beweglichkeit. Die Luftzirkulation wird durch sinusförmige Aussparungen der Klebefläche ermöglicht. Produktinformationen zum Tapeverband - 1 Rolle Leukotape® K 5 m x 5 cm blau
- In der Faltschachtel
- Anwendung von Kopf bis Fuß
- Sinusförmige Aussparungen an der Klebefläche
- Material den Eigenschaften der Haut angepasst
- Bestehend aus 93 % Baumwolle, 7 % Elasthan und Acrylkleber
- Latexfrei
- Anwendungsdauer bei entpfohlener Wechselintervalle einige Tage bis einer Woche
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Maße: | 5 cm x 5 m | Textilkennzeichen: | 97% Baumwolle, 3% Elasthan | PZN: | 01907423 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klebebinde, Stützbinde, Stützverband, Tapebinde, Notfallbinde, Verbandmaterial |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 6,50* | ab € 4,248* | € 5,978* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 10,46* | € 13,85* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,11* | € 19,93* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,67* | € 24,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|