| |
|
| Artikel-Nr.: 537-006401 Herst.-Nr.: 7297810 EAN/GTIN: 4042809203219 |
| |
|
| | |
| Leukotape® K Ob beim Sport oder im Alltag - Leukotape® K lässt Patienten aktiv bleiben bei voller Beweglichkeit. Die Luftzirkulation wird durch sinusförmige Aussparungen der Klebefläche ermöglicht. Produktinformationen zum Tapeverband - 1 Rolle Leukotape® K 5 m x 2,5 cm hautfarben
- In der Faltschachtel
- Anwendung von Kopf bis Fuß
- Sinusförmige Aussparungen an der Klebefläche
- Material den Eigenschaften der Haut angepasst
- Bestehend aus 93 % Baumwolle, 7 % Elasthan und Acrylkleber
- Latexfrei
- Anwendungsdauer bei entpfohlener Wechselintervalle einige Tage bis einer Woche
Weitere Informationen: | | Farbe: | hautfarben | Maße: | 2,5 cm x 5 m | Textilkennzeichen: | 97% Baumwolle, 3% Elasthan | PZN: | 01907340 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klebebinde, Stützbinde, Stützverband, Tapebinde, Notfallbinde, Verbandmaterial |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 10,58* | € 16,18* | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,26* | € 16,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 2,116* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|