Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Leukoplast® Rollenpflaster 5mx5cm o. Schutzring 6 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006343
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     0153400
EAN/GTIN:
     4042809027761
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster

Leukoplast®

Das Rollenpflaster Leukoplast® empfiehlt sich besonders, wenn die Fixierung ganz sicher sein muss.

Produktinformationen zum Fixierpflaster

  • 6 Rollen Leukoplast® 5 m x 5 cm
  • Ohne Schutzring
  • Starkes Pflaster für normal empfindliche Haut
  • Wasserabweisendes Rollenpflaster
  • Träger mit wasserabweisender Oberfläche aus Zellwolle (Viskose)
  • Beschichtet mit Kautschuk-Harz-Kleber
  • Außergewöhnlich zugfest
  • Hohe Sofort- und Dauerklebkraft
  • Auch bei starker Belastung fest und sicher haftend
  • Luft- und wasserdampfdurchlässig
  • Enthält Kolophonium
Anwendungsbereich des Fixierpflasters
  • Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe
  • Für Streckverbände

Weitere Informationen:
Maße:
5 m x 5 cm
Inhalt:
6 Rollen
PZN:
04593497
Weitere Suchbegriffe: fixierpflaster, Fixierplaster, Verbandzubehör, Standardpflaster, Pflasterrolle, Praxisbedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 36,25*
€ 48,79*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,41*
€ 49,19*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,19*
€ 58,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,29*
€ 56,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 47,25*
€ 56,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,09*
€ 52,47
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 44,05*
€ 52,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,54*
€ 51,81
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 43,50*
€ 51,77
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 43,47*
€ 51,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,00*
€ 51,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,41*
€ 43,33
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 1,21367* pro Meter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
6158
ab € 191,24*
Sonstiges
Söhngen
0501024
ab € 79,53*
Sonstiges
Söhngen
0406002
ab € 141,91*
Sonstiges
Bode Chemie
976690
ab € 43,04*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-235-D100
ab € 9,59*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,28*
Sonstiges
KaWe Germany
07.25130.001
ab € 32,30*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14106
ab € 5,40*
Sonstiges
TZMO
MA-167-MMMM-004
ab € 1,17*
Sonstiges
Schülke
669600
ab € 60,05*
Sonstiges
B. Braun
9209825
ab € 5,39*
Sonstiges
Weber & Weber
L60N-50-APRIKOSE
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.