Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Leukoplast® classic 6 cm x 5 m 1 Rolle Wundschnellverband


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-006242
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     7929601
EAN/GTIN:
     4042809612998
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster

Leukoplast® classic Rollenpflaster

Der Wundschnellverband Leukoplast® classic zeichnet sich durch seine Atmungsaktivität, Strapazierfähigkeit und Robustheit sowie eine starke Klebekraft für einen sicheren Halt aus. Mit dem Wundschnellverband von BSN können Schürfwunden, Schrammen und kleine Schnitt- und Stichverletzungen schnell und einfach versorgt werden. Die Rollenware lässt sich je nach Bedarf zuschneiden und ist zudem in drei verschiedenen Breiten erhältlich.

Produktinformationen zu Leukoplast® classic

  • Maße 6 cm x 5 m
  • 1 Rolle hautfarben
  • Individuell zuschneidbare Meterware
  • Starke Haftkraft
  • Atmungsaktiv
  • Strapazierfähig und robust
  • Vliesträger mit Vlieswundauflage, welche nicht mit Wunde verklebt
  • Hergestellt nach einer latexfreien Rezeptur
  • Hygienische Versorgung von kleineren Schnitt- und Stichverletzungen, Schrammen sowie Schürfwunden

Das Produktbild zeigt eine andere Ausführung von Leukoplast® classic.

Weitere Informationen:
Maße:
6 cm x 5 m
PZN:
13838207
Weitere Suchbegriffe: Pflaster-Schnellverband, Wundschnellverband, Wundverbandpflaster, heftpflaster 5m x 6cm, pflaster schnellverband, pflaster-schnellverband 5m x 8cm, Gazepflaster, Pflasterrolle, Wundversorgungspflaster, Nothilfeausstattung, Standardpflaster
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
8
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,29*
€ 13,18*
4 Tage
31
pro Paket
€ 5,90*
ab € 9,71*
€ 15,10*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,18*
€ 15,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,65*
€ 12,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,658* pro Meter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
6158
ab € 192,84*
Sonstiges
Söhngen
0501024
ab € 79,55*
Sonstiges
Bode Chemie
976690
ab € 43,08*
Sonstiges
Karl Bollmann
1.21.311
ab € 399,45*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-235-D100
ab € 9,58*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,65*
Sonstiges
KaWe Germany
07.25130.001
ab € 32,31*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14106
ab € 5,28*
Sonstiges
TZMO
MA-167-MMMM-004
ab € 1,07*
Sonstiges
Schülke
669600
ab € 52,87*
Sonstiges
Söhngen
406002
ab € 141,81*
Sonstiges
B. Braun
9209825
ab € 5,15*
Sonstiges
Weber & Weber
L60N-50-APRIKOSE
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.