Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Leukoplast® wasserfest Fixierpflaster 5 m x 2,5 cm 1 Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006069
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     0232200
EAN/GTIN:
     4042809028959
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster

Leukoplast® wasserfest

Das Rollenpflaster Leukoplast® wasserfest kommt zum Einsatz, wenn die Fixierung auch unter Wassereinwirkung sicher haften soll.

Produktinformationen zum Fixierpflaster

  • 1 Rolle Leukoplast® wasserfest 5 m x 2,5 cm
  • Im Schutzring
  • Für normal empfindliche Haut
  • Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe
  • Zugfestes Fixierpflaster weiß
  • Hohe Sofort- und Dauerklebkraft auch bei starker Belastung
  • Viskoseträger aus Zellwolle wasserfest imprägniert
  • Beschichtet mit Kautschuk-Harz-Kleber
  • Enthält Kolophonium



Weitere Informationen:
Maße:
5 m x 2,50 cm
Inhalt:
1 Rolle
PZN:
00626159
Weitere Suchbegriffe: Wasserfeste Pflaster, fixierpflaster 5m x 2,5 cm, fixierpflaster, heftpflaster 5mx2,5, Spezialpflaster, Wundversorgung, Wundabdeckung, Gazepflaster, Schürfwundenpflaster, Erste-Hilfe-Bedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
8
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 6,60*
€ 10,65*
13 Tage
nicht lagernd
0,083
pro Paket
€ 5,90*
ab € 87,51*
€ 112,10004*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,65*
€ 12,67
pro Rolle
ab 4,167 Rollen
€ 9,23*
€ 10,98
pro Rolle
ab 8,334 Rollen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Rolle
ab 16,668 Rollen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Rolle
ab 2500,2 Rollen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 1,32* pro Meter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
6158
ab € 192,84*
Sonstiges
Söhngen
0501024
ab € 79,55*
Sonstiges
Karl Bollmann
1.21.311
ab € 399,45*
Sonstiges
Bode Chemie
976690
ab € 43,08*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-235-D100
ab € 9,58*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,81*
Sonstiges
KaWe Germany
07.25130.001
ab € 32,31*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14106
ab € 5,28*
Sonstiges
TZMO
MA-167-MMMM-004
ab € 1,07*
Sonstiges
Schülke
669600
ab € 52,87*
Sonstiges
Söhngen
406002
ab € 141,81*
Sonstiges
B. Braun
9209825
ab € 5,15*
Sonstiges
Weber & Weber
L60N-50-APRIKOSE
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.