Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Leukoplast® Rollenpflaster 5mx1,25cm o. Schutzring 24 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006065
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     0153100
EAN/GTIN:
     4042809027709
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster

Leukoplast®

Das Rollenpflaster Leukoplast® empfiehlt sich besonders, wenn die Fixierung ganz sicher sein muss.

Produktinformationen zum Fixierpflaster

  • 24 Rollen Leukoplast® 5 m x 1,25 cm
  • Ohne Schutzring
  • Starkes Pflaster für normal empfindliche Haut
  • Wasserabweisendes Rollenpflaster
  • Träger mit wasserabweisender Oberfläche aus Zellwolle (Viskose)
  • Beschichtet mit Kautschuk-Harz-Kleber
  • Außergewöhnlich zugfest
  • Hohe Sofort- und Dauerklebkraft
  • Auch bei starker Belastung fest und sicher haftend
  • Luft- und wasserdampfdurchlässig
  • Enthält Kolophonium
Anwendungsbereich des Fixierpflasters
  • Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe
  • Für Streckverbände


Weitere Informationen:
Maße:
5 m x 1,25 cm
Inhalt:
24 Rollen
PZN:
04593474
Weitere Suchbegriffe: fixierpflaster 5 m x 1,25 cm, fixierpflaster, heftpflaster 5mx2,5, Fixierplaster, Verbandzubehör, Standardpflaster, Pflasterrolle, Praxisbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Meter (ab € 0,448* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,68*
€ 84,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,71*
€ 80,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,25*
€ 77,65
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 65,21*
€ 77,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,32*
€ 75,35
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 63,29*
€ 75,32
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 63,25*
€ 75,27
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 63,21*
€ 75,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,76*
€ 63,97
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
6158
ab € 192,84*
Sonstiges
Söhngen
0501024
ab € 79,55*
Sonstiges
Bode Chemie
976690
ab € 43,08*
Sonstiges
Karl Bollmann
1.21.311
ab € 399,45*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-235-D100
ab € 9,58*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,65*
Sonstiges
KaWe Germany
07.25130.001
ab € 32,31*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14106
ab € 5,28*
Sonstiges
TZMO
MA-167-MMMM-004
ab € 1,07*
Sonstiges
Schülke
669600
ab € 52,87*
Sonstiges
Söhngen
406002
ab € 141,81*
Sonstiges
B. Braun
9209825
ab € 5,15*
Sonstiges
Weber & Weber
L60N-50-APRIKOSE
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.