Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Elastomull® weiß Fixierbinden 4 m x 8 cm 100 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-006016
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     4525200
EAN/GTIN:
     4042809023060
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Elastomull®

Die elastische Fixierbinde Elastomull® ist zuverlässig, rutschfest und sitzt faltenfrei. Elastomull® bietet dem Patienten Bewegungsfreiheit, angenehme Trageeigenschaften und ist sehr hautverträglich.

Produktinformationen der Fixierbinde

  • 100 Rollen Elastomull® weiß 4 m x 8 cm
  • Ohne Polypropylen 
  • Länge gedehnt
  • Elastische Fixierbinde
  • Rutschfest und faltenfreier Sitz
  • Tragekomfort durch hohe Feuchtigkeitsaufnahme und Vermeidung von Schwitzen und Hautjucken
  • Langanhaltende Elastizität des Gewebes
  • Schlnelles und materialsparendes Anlegen
  • Gute Haftung durch gekräuselte Webstruktur 
  • Leichtes und luftiges Gewebe
  • 42 % Baumwolle, 29 % Viskose und 29 % Polyamid
  • Latexfrei
Anwendungsbereiche für Elastomull
  • Fixierung von Wundauflagen
  • Besonders bei viel bewegten und konischen Körperteilen und Gelenken
  • Verbände jeglicher Art
Weitere Informationen:
Maße:
4 m x 8 cm
Inhalt:
100 Stück
Textilkennzeichen:
42% Baumwolle, 29% Viskose, 29% Polyamid
PZN:
03497627
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde 4mx8cm, fixierbinde, fixierbinde 4m, Elastomull, elastisch, Verband, Wundversorgung, Wundbehandlung, Wundauflagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Meter (ab € 0,15145* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,93*
€ 93,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,21*
€ 90,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,09*
€ 86,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,66*
€ 84,09
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 70,63*
€ 84,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 70,59*
€ 84,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,58*
€ 72,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.