|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-005775 Herst.-Nr.: 4062191 EAN/GTIN: 04022495131850 |
| | |
|
|  |  |
 | Intrafix® Primeline
Das Sortiment Intrafix® Primeline umfasst Standard-Infusionsgeräte für Druck- und Schwerkraftinfusionen. Die Infusionsgeräte Intrafix® Primeline im Tropfkammerdesign mit hochtransparentem Schauglas sind ideal geeignet zum Anklemmen an einen Infusionspumpen-Tropfensensor. Der freistehende, langausgezogene Tropfer sorgt für eine gleichmäßige Tropfenbildung.
Produktinformationen zu Intrafix® Primeline - Intrafix® Primeline Neutrapur®
- Länge 180 cm
- Mit scharfem Einstechdorn auch in hängende Behälter
- Restfreie Entleerung des Infusionslösungsbehälters
- Bakteriendichte Belüftung verschließbar mit grüner Endkappe
- Flexible Pumpkammer ermöglicht ein schnelles und leichtes Einstellen des Flüssigkeitsspiegels
- Filtermembran im Tropfkammerboden mit Porengröße 15 µm zum Schutz vor groben Partikeln
- Druckbeständigkeit bis 2 bar
- Geeignet für die Verwendung mit Druckmanschette
- Rollenklemme in DIN-Sicherheitsfarbe orange
- Luer-Lock-Ansatz
- Latex-, DEHP-frei, Neutrapur auch PVC-frei
- Lieferumfang 10 Stück, steril verpackt
Die Infusionsgeräte sind für die Verwendung mit Infusionspumpen geeignet mit einem Schlauch von 3 x 4,1 mm Schlauch. Ausnahmen sind Intrafix® Primeline Comfort Neutrapur PVC-frei, Ref. 4062191 und Intrafix® Primeline UV-Protect, Ref. 0086774R.
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 180 cm | Ausführung: | Neutrapur | PZN: | 00183182 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: infusions system, Neutrapur, Infusionsbedarf, Infusionsschlauch, Tropfkammer, Infusion, Injektion, Druckinfusion, Schwerkraftinfusion, Infusionspumpen, Infusionslösung |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 6,29* | ab € 1,76* | € 2,09* |  |  |  | Lager 537 | |  | | 10 |  | € 5,50* | ab € 1,548* | € 2,30* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 100 |  | Frei Haus | ab € 2,51* | € 2,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 537 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 537 |  | Versand: Lager 537 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|