|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3ZB34-BB-4062191 Herst.-Nr.: 4062191 EAN/GTIN: 4022495131850 |
| |
|
|  |  |
 | B. Braun Intrafix® Primeline, Neutrapur Standard-Infusionsgeräte für Druck- und Schwerkraftinfusionen
Details Das B. Braun Intrafix Primeline, Neutrapur im bewährtem Design. - Scharfer Einstechdorn:
Leichtes Einstechen, auch in hängende Behälter Restfreie Entleerung des Infusionslösungsbehälters - Bakteriendichte Belüftung, verschließbar mit Euroklappe, grün
- Handliches Tropfkammerdesign mit hochtransparentem Schauglas
- Tropfkammeroberteil ideal zum Anklemmen eines Infusionspumpen-Tropfensensors Freistehender, langausgezogener Tropfer für gleichmäßige Tropfenbildung, 20 Tropfen entsprechen 1 ml ± 0,1 ml (Aqua dest.)
- Flexible Pumpkammer mit hohem Flüssigkeitsspiegel, schnell und leicht einstellbar
- 15 µm Filter zum Schutz vor groben Partikeln
- Rollenklemme in DIN-Sicherheitsfarbe "orange" mit Einstechdorn-Aufnahme für mehr Sicherheit bei der Entsorgung
- Druckbeständig 2 bar: Geeignet für die Verwendung mit Infusionspumpen, die für 3 x 4,1 mm Schlauch ausgelegt sind (Liste auf Anfrage)
- Lock-Ansatz
- 180 cm
- Neutrapur: PVC-frei
- einzeln, steril verpackt
- 1 Stück pro Packung
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3ZB34 | |  | | 1 |  | € 6,29* | ab € 1,76* | € 2,09* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 10 |  | € 5,50* | ab € 1,548* | € 2,30* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 100 |  | Frei Haus | ab € 2,51* | € 2,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3ZB34 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3ZB34 |  | Versand: Lager 3ZB34 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,29* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3ZB34 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|