Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Wandspender plus T 1000 ml kurzer Armhebel Seifen- und Desinfektionsmittelspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005486
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     1418892
EAN/GTIN:
     4046964174421
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Wandspender plus T

Für den Desinfektionsmittel- und Seifenspender Wandspender plus T von B. Braun können austauschbare Beschriftungsclips für Desinfektion und Waschlotion verwendet werden. Die flexible Dichtungskappe des Dosierspenders schützt gegen Verdunstung. Durch die Frontentnahme ist beim Universalspender eine leichte und schnelle Pumpenreinigung möglich. 

Produktinformationen zum Wandspender plus T

  • Universalspender für 1000-ml-Flaschen, mit kurzem Armhebel
  • Für Seife, Waschlotionen und Hände-Desinfektionsmittel aller führenden Hersteller
  • Metallspender mit kurzem Armhebel (16,5 cm, sichtbarer Armhebel 10 cm)
  • Armhebelspender mit einstellbarer Dosierung 0,7/1,0/1,5 ml je Hub
  • Mit Aluminium-Gehäuse, Armhebel aus Metall
  • Autoklavierbar mit Pumpe aus Kunststoff
  • Montagefertig, inklusive Befestigungsmaterial

Optionales Zubehör und Ersatzteile für den Wandspender plus können separat bestellt werden: Tropfschale (Art. 005488, 005489), Verschlussblende (Art. 005292, 005293), Ersatzpumpe (Art. 005279, 005291, 005277, 005278).

Hinweise und Empfehlungen zur Aufbereitung von Wandspendern in der Produkt-PDF.

Weitere Informationen:
Flaschengröße:
1000 ml
Ausführung:
kurzer Armhebel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 56,47*
€ 73,87*
Lager 537
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 59,95*
€ 78,09*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 82,66*
€ 102,59*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 18 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 24 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 59,95* pro Paket)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
4400007
ab € 20,38*
Zubehör
Bode Chemie
981334
ab € 3,02*
Zubehör
Ecolab
070-SOT12
ab € 3,30*
Zubehör
Hartmann Group
981329
ab € 2,22*
Zubehör
B. Braun
4400005
ab € 9,40*
Zubehör
Bode Chemie
975660
ab € 7,12*
Zubehör
B. Braun
2400064
ab € 15,65*
Zubehör
B. Braun
3908240
ab € 36,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.