| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005439 Herst.-Nr.: 19764 EAN/GTIN: 7612449143304 |
| | | |
|
| | |
| Meliseptol New Formula Die Flächendesinfektion Meliseptol New Formula von BBraun ist eine alkoholische gebrauchsfertige Sprüh- oder Wischdesinfektion. Meliseptol New Formula ist für medizinisches Inventar und alkoholbeständige Oberflächen geeignet. Die Schnelldesinfektion Meliseptol ist unkompliziert in der Anwendung. Sie bekämpft wirksam die wichtigsten Erreger und tragen so zur professionellen Infektionsprävention in Praxis und Klinik bei. Meliseptol New Formula ist auch erhältlich als 250 ml und 1000 ml Flaschen, sowie im 5 Liter Kanister. Für die Meliseptol New Formula 1000 ml Sprühflasche ist der Sprühkopf optional bestellbar. Produktinformation zu Meliseptol New Formula - 1000 ml Sprühflasche (ohne Sprühkopf)
- Flächendesinfektion für alkoholbeständige Oberflächen
- Keine weiteren Zusatzwirkstoffe
- Frei von quaternären Ammoniumverbindungen, Aminen und Aldehyden
- Zum Einsatz für Tuchspendersysteme geeignet
- Wirkt gegen Bakterien, Pilze und Viren
- Wirkstoff: Ethanol
- Einwirkzeit ab 1 Minute
- DGHM-/VAH- und IHO-Viruzidiegelistet
- Baua Nr. N-58166
Wirkungsspektrum von Meliseptol New Formula - Bakterien (inkl. MRSA,TbB, Mykobakterien)
- Pilze
- Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV und HIV)
- Rota-, Adeno- und Noroviren
Meliseptol New Formula wirkt umfassend gegen Bakterien (inkl. MRSA,TbB, Mykobakterien) und Pilze, sowie begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV und HIV). Sie inaktivieren Rota-, Adeno- und Noroviren. Die Einwirkzeiten variieren von 30 Sekunden (begrenzt viruzid) bis 1 Minute (bakterizid). Anwendungsbereiche von Meliseptol Foam pure - Arztpraxen
- Krankenhäuser
- Labor
- Rettungsdienst und Krankentransporte
- Häusliche Pflege
- Kindergärten, -tagesstätten
Hinweise zur Anwendung von Meliseptol - Nicht auf heißen Flächen oder an unter Spannung stehenden elektrischen Geräten anwenden
- Alkoholempfindliche Materialien vorher auf ihre Beständigkeit gegenüber Meliseptol prüfen
Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Meliseptol New Formula entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 ml | Ausführung: | Rundflasche | PZN: | 10966152 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethanol, Ethylalkohol, Äthanol, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektionsmittel 5l, desinfektionslösung, b.braun desinfektionsmittel, Sprühdesinfektionsmittel, Flächenreinigungsmittel, Wischdesinfektion |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,16* | € 12,40* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,38* | € 12,86* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,79* | € 16,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 8,38* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|