| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-11893-05 Herst.-Nr.: 19764 EAN/GTIN: 7612449143304 |
| |
|
| | |
| B.BRAUN
Meliseptol
1000 ml Flasche, rund
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Das gebrauchsfertige Desinfektionsmittel Meliseptol von B.BRAUN zeichnet sich durch die schnelle, treibgasfreie und besoders umfassene Wirkung aus. Ideal für das Inventar in Praxen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Die alkoholische Lösung besitzt ein breites Wirkungsspektrum: Bakterien (ink. MRSA und TbB), Pilze, Rota- und Adenoviren, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV und HIV). Durch die Möglichkeit des Umfüllens aus einem 5 Ltr. Vorratskanister ist das Mittel auch besonders wirtschaftlich. Das Desinfektionsmittel ist DGHM-/VAH-gelistet.
Produktdaten:
Farbe: farblos
Einwirkzeit: 5 Min.
Flammpunkt: 31 Grad-Celsius
Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Achtung: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethanol, Ethylalkohol, Äthanol, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektionsmittel flächen 1l, desinfektionslösung, desinfektionslösung 1000ml, braun meliseptol, desinfektionsmittel, flächendesinfektion, desinfektion, flächendesinfektionsmittel, sterillium, bode, bode chemie, maimed, maimed myclean, myclean, schnelldesinfektion, tork |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,09* | € 12,26* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 8,31* | € 12,70* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Flasche | € 5,90* | ab € 10,71* | € 15,89* | | | | | | | | | | pro Stück | € 18,90* | ab € 8,79* | € 17,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 8,09* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|