Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Omnifix 100 Solo ohne Kanüle 1 ml 100 Stück Insulinspritzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005392
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9161708V
EAN/GTIN:
     4022495281869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Insulin-Spritze
Insulinspritze
insulinspritzen u100
insulinspritze

Omnifix 100 Solo

Die Einmalspritze Omnifix 100 Solo von B. Braun in verschiedenen Ausführungen ist geeignet zur subkutanen Insulininjektion von U-100-Insulin. Die Einmal-Insulinspritze Omnifix 100 mit Kolbenstopp wird ohne Kanüle geliefert. Dank des hochtransparenten Zylinders der Spritze Omnifix 100 Solo sind Luftblasen leicht erkennbar. Als optionales Zubehör kann eine Kanüle separat dazu bestellt werden.

Produktinformationen zu Omnifix 100 Solo

  • Spenderkarton à 100 Stück, einzeln verpackt
  • 3-teilige Einmal-Spritze zur sanften Insulininjektion
  • Volumen: 1 ml / 100 I.U. (I.U. = Insulin Unit = I.E. = Insulin Einheit)
  • Lieferung ohne Nadel (erhältlich als optionales Zubehör)
  • Graduierte Skala, Einteilung 2 I.U. (2 IE)
  • Geeignet für U-100-Insulin
  • Größe: 26G x 12 mm
  • Materialien: Spritze: Polypropylen/Polystyrol, PS, IR, Silikonöl
Vorteile von Omnifix 100 Solo
  • Kristallklarer Spritzenkörper mit großer, gut lesbarer Skalierung: für eine exakte Dosierung, Luftblasen leicht erkennbar
  • Kolben mit doppeltem Dichtungsring
  • Integrierter Kolbenstopper verhindert Arzneimittelverlust
  • Rundformzylinder mit schwarzer Skala
  • Spritze mit zentrischem Luer-Kegel nach EN ISO 8537, ISO 7886-1
  • Latexfrei, PVC-frei, DEHP-frei

Weitere Informationen zur Injektion und Infusion von B. Braun finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
PZN:
03570519
Weitere Suchbegriffe: insulinspritzen 1ml, Einmalspritze, Einwegspritze, Omnifixspritze, Kunststoffspritze, Insulinversorgung, Diabetikerbedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 14,84*
€ 22,39*
€ 8,50*
ab € 19,39*
€ 28,70*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,39*
€ 26,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,12*
€ 26,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,12*
€ 23,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,58*
€ 22,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,06*
€ 21,49
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 18,02*
€ 21,44
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 17,98*
€ 21,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1484* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,38*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 324,47*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,34*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 1,00*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,12*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,45*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,43*
Sonstiges
Meditrade
1013
ab € 1,48*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 80,06*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,28*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.