| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005385 Herst.-Nr.: 931G08S-41 EAN/GTIN: 4046964144912 |
| | | |
|
| | |
| Omnican fine Die mit gängigen Insulinpens kompatible Einmal-Kanüle Omnican fine von B. Braun dringt präzise und schmerzarm in die Haut ein. Die Dünnwandtechnologie der Kanüle Omnican fine sorgt für einen optimalen Insulinfluss. Außerdem zeichnet sich die sicher und einfach zu handhabende Kanüle Omnican fine durch einen Drei-Facetten-Schliffs und eine Silikonbeschichtung aus. Omnican fine ist in verschiedenen Größen erhältlich. Produktinformationen zu Omnican fine - Packung à 100 Stück
- Größe: 31G, Kanülen-Ø: 0,25 mm, Länge: 8 mm
- Einmal-Penkanülen mit innerer Nadelschutzkappe
- Für gängige Stechhilfen (siehe pdf)
- Für eine sanfte und präzise subkutane Insulin-Injektion
Vorteile von Omnican fine - Dünnwand-Technologie (extra-thin wall technology): optimale Insulinfluss und eine verkürzte Injektionszeit durch den großen Innendurchmesser
- 3-Facetten-Schliff und Silikonbeschichtung: für eine schmerzfreie Injektion
- Noch sanfterer Einstich der Kanüle dank des präzisen Drei-Facetten-Schliffs und der Silikonbeschichtung
- Optimiertes Schraubgewinde: Leichtes Auf- und Abschrauben der Penkanüle
- Kompatibilität mit allen marktgängigen Insulinpens
Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. Weitere Informationen: | | Größe: | 31 G | Maße: | 0,25 x 8 mm | PZN: | 07028639 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Injektions-Kanüle, Injektionskanüle, Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, Penkanülen, einmalkanülen 0,30 x 12mm, einmalkanüle, einmalkanüle 0,3x12, Penkanüle, Diabetikerbedarf, Spezialspritze, Einwegspritze, Kunststoffspritze, PEN, Stechhilfe, Insulininjektion, Diabetes, Blutzuckermessung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,10* | € 21,29* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 14,26* | € 21,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1426* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|