| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-20619-03 Herst.-Nr.: 9168978DE EAN/GTIN: 4046964144912 |
| |
|
| | |
| B.BRAUN
Omnican Fine Penkanülen
8 mm x 0,25 mm, innere Kappe, 31 G
(100 Stück)
Produktbeschreibung:
Bei den Omnican 40 von B.BRAUN handelt es sich um Einmal-Insulinspritze für U-40-Insulin (1 ml / 40 I.U.) mit integrierter Kanüle (Ø 0.30 mm x 12 mm Länge). Die dünnwandige Nadel (gem. EN ISO 9626:2001) ist mit einem extrem feinen 3 Facetten Schliff und einer speziellen Silikonbeschichtung ausgestattet. Eine Schutzkappe am Ende der Spritze garantiert die Sterilität der Nadel. Der hochtransparente Zylinder der Spritze sorgt dafür, dass Luftblasen leicht erkennbar sind und garantiert durch die große, einfach zu lesende Skalierung eine exakte Dosierung. Zusätzlich zeichnet sich die Spritze durch den Kolben mit doppeltem Dichtungsring mit integriertem Kolben-Stopp. Die Insulinspritzen werden einzeln steril verpackt geliefert.
Produktdaten:
Totvolumen: 0,5µL bei 12 mm
Größe: 30G x 12 mm
Materialien: PP, PS, IR, PE, Edelstahl, Silikonöl
Graduierung: ml
Packung: 100 Stück
Steril: ja
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Injektions-Kanüle, Injektionskanüle, Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, Penkanülen, einmalkanülen 0,30 x 12mm, einmalkanüle, einmalkanüle 0,3x12, b braun omnican fine, blutabnahme, blutentnahme, kanuelen, einmalkanuelen, insulinspritzen, pen, penkanuele, steril, kanuele |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 14,15* | € 21,24* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,31* | € 21,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1415* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|