Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Injek®t Solo Einmalspritzen Luer-Lock zentrisch 10 ml 100 St


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005260
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4606728V
EAN/GTIN:
     4022495250926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritze 10 ml

Injekt Solo Einmalspritzen 

Die Injekt Luer Lock Solo Einwegspritze von B. Braun ist zur sicheren Injektion von Flüssigkeiten geeignet. Die Standardspritze ist für die Anwendung im medizinischen Bereich geeignet. Dank der übersichtlichen Graduierung der Einwegspritze kann die Injektionsmenge individuell dosiert werden. Die zentrische Injekteinmalspritze hat einen Luer-Lock-Ansatz und ist bis 10 ml nutzbar.  

Produktinformationen zur Injekt Solo Einmalspritze 

  • Injekt Solo LL mit Graduierung in ml zur Volumendosierung, über Nennvolumen verlängerte Skala
  • Luer-Lock-Ansatz nach EN ISO 7886-1 zum Aufsetzen der Nadel
  • Material: Polypropylen (Zylinder), Polyethylen (Kolben)
  • Hochtransparenter Zylinder mit grüner Kolbenstange
  • Wischfeste schwarze Graduierung für ideale Ablesbarkeit
  • Sicherer Kolbenstop für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
  • 2-teilige Einwegspritze PVC-frei, latexfrei, silikonölfrei
  • Größe: 10 ml, nutzbar bis 12 ml; zentrischer Konus
  • Spenderkarton à 100 Stück, einzeln steril verpackt

Weitere Informationen zu Spritzen und Kanülen von B. Braun finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Ansatz:
Luer-Lock
Volumen:
10 ml
Stück:
100
PZN:
00611005
Weitere Suchbegriffe: einmalspritze, b braun einmalspritzen, Spritzen, Wundversorgung, Injektionsspritzen, Dosierspritzen, Impfmaterial, Injektionsmaterial, Injektionsbedarf, 2-teilig, Einmalspritzen, Einmal-Spritzen, Einwegspritze, Graduierung, 10 ml
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3507*
€ 0,4807*
Lager 537
1
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,52*
€ 25,22*
4 Tage
26
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 20,22*
€ 28,66*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 20,91*
€ 29,30*
4 Tage
100
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 31,73*
€ 42,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,22*
€ 30,01
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 25,18*
€ 29,96
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 25,13*
€ 29,90
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 25,09*
€ 29,86
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 25,05*
€ 29,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,76*
€ 24,70
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 20,72*
€ 24,66
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,19*
€ 24,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 18,52*
€ 22,04
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 18,02*
€ 21,44
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 17,52*
€ 20,85
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1752* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,38*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 324,47*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,34*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 1,00*
Sonstiges
B. Braun
4606736V
ab € 0,7818*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,12*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,45*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,43*
Sonstiges
Meditrade
1013
ab € 1,48*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 80,06*
Sonstiges
B. Braun
4613503F
ab € 0,54*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,28*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.