| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005170 Herst.-Nr.: 9048138 EAN/GTIN: 4022495245779 |
| |
|
| | |
| Askina Elast Die elastische Binde ist für alle Arten von Fixierverbänden und leichten Stützverbänden geeignet. Vielseitig einsetzbar ist die Fixierbinde von B.Braun auch aufgrund der unterschiedlichen Abmessungen. Produktinformationen zur Askina Elast - 20 Fixierbinden 8 cm x 4 m
- Lose im Karton
- 70 % Viskose und 30 % Polyamid
- Sehr guter tragekomfort durch hohen Naturfaseranteil
- Gute Haftung jeder Bindetour durch gekreppte Webstruktur
- Sterilisierbar im Autoklaven
- Ca. 130 % längselastisch
Weitere Informationen: | | Maße: | 4 m x 8 cm | Inhalt: | 20 Stück | Textilkennzeichen: | 70% Viskose, 30% Polyamid | PZN: | 06158334 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde 4mx8cm, fixierbinde, fixierbinde 4m, Binden, Stützverbände, Verbandswechsel, Verbandsmaterial, Mullbinden, Wundverband, Wundversorgung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 8,35* | € 12,85* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 15,03* | € 21,32* | | | | | | | | | | pro Packung | € 8,50* | ab € 20,31* | € 28,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 80 Meter (ab € 0,10438* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|