Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Sterican® Standard schwarz 22G 0,7 x 50 mm 22G 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005134
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4650018
EAN/GTIN:
     4022495056719
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle

Sterican® Standard Einmalkanülen

Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulinspritzen. Dank des Spezial-Facettenschliffs ist die Kanüle Sterican® auch für die Punktion schwer erreichbarer Venen geeignet. Es erfolgt eine schmerzarme Injektion mit minimalem Trauma. Die Kanüle Sterican® mit indikationsbezogener Schlifflänge (Lang-/ Kurzschliff) kann bei intramuskulären, subcutanen, intravenösen und intraarteriellen Injektionen angewendet werden.

Produktinformationen zur Sterican® Standard-Kanülen

  • 100 Sterican® Einmalkanülen schwarz
  • 22G x 2 ", Ø/Länge 0,70 x 50 mm, ID 0,47 mm
  • Mit indikationsbezogener Schlifflänge
  • Einzeln steril verpackt
  • Nach DIN EN ISO 7864 
  • 3-Facetten-Schliff für schmerzarme Punktion
  • Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus DIN EN ISO-Norm 6009
  • Dünnwand-Kanüle aus nicht-rostendem Chrom-Nickel-Stahl
  • Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
  • Extrem glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung
  • Latex-, DEHP- und PVC-frei
Weitere Informationen:
Maße:
0,70x50 mm
Farbe:
schwarz
PZN:
05466542
Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, b.braun kanüle 1,1 x 50, einmalkanüle, einmalkanülen bbraun, Sterican, Einmalkanülen, Sicherheitskanülen, Injektionskanülen, Aufziehkanülen, B.Braun
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
20
€ 5,50*
ab € 2,81*
€ 4,95*
€ 8,50*
ab € 6,71*
€ 10,77*
€ 18,90*
ab € 5,73*
€ 12,48*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0281* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aesculap
BC862R
ab € 31,14*
Sonstiges
Servoprax
G1 2037
ab € 97,17*
Sonstiges
B. Braun
9082204
ab € 13,72*
Sonstiges
Unigloves
3802
ab € 3,73*
Sonstiges
ekamed
20281206
ab € 22,66*
Sonstiges
HAEBERLE
15139
ab € 249,49*
Sonstiges
Servoprax
I8 1306
ab € 6,07*
Sonstiges
Meditrade
1251L
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.